| |
|
| Artikel-Nr.: 139-2112359 Herst.-Nr.: DE09S064TLF EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| D-Sub-Steckverbinder: Standard Steckverbindermontage: Kabelmontage Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte Steckverbindermaterial: Stahlgehäuse Produktpalette: FCI D Kontaktmaterial: Kupferlegierung D-Sub-Gehäusegröße: DE Kontaktanschluss: Lötkelch Ausführung: Buchse SVHC: No SVHC (17-Jan-2023) Anzahl der Kontakte: 9 Kontakt(e)RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder, D-Sub-Steckverbinder, Komponenten, Steckverbinder, AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS, DE09S064TLF, 2112359, 211-2359 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | € 8,95* | ab € 0,38* | € 0,56* | | | | | | | | 10 | | € 4,00* | ab € 0,44* | € 0,61* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,34* | € 0,76* | | | | | 1 Tag | | | 3 | | Frei Haus | ab € 0,66* | € 1,20* | | | | Lager 139 | | | | 10 | | € 14,99* | ab € 0,384* | € 1,298* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 12,98* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|