Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAKOOL DG20-7011-35-1012 KFZ-RELAIS, SPDT, 16VDC, 30A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2103585
Hersteller:
     Durakool
Herst.-Nr.:
     DG20-7011-35-1012
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kfz-Relais
Relais
Schalter
Schütze
Kontaktkonfiguration: SPDT
  • DC-Kontaktspannung, nom.: 16 V
  • Spulenwiderstand: 254 ohm
  • Produktpalette: DG20
  • Relaismontage: Durchsteckmontage
  • Kontaktmaterial: Silber-Zinnoxid-Indiumoxid
  • Relaisanschlüsse: Lötanschlüsse
  • Spulenspannung: 12 VDC
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Kontaktstrom: 30 A
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 1,49*
    € 2,36*
    Lager 139
    39
    € 14,99*
    ab € 3,16*
    € 8,00*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,00*
    € 9,52
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,81*
    € 6,91
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,04*
    € 6,00
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,38*
    € 5,21
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,98*
    € 4,74
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,91*
    € 4,65
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 3,16*
    € 3,76
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.