Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP MCP79412-I/SN RTCC, I2C, 1K EE, 64B SRAM,8SOIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2103565
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP79412-I/SN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Echt-Zeit-Uhr
Echtzeituhr
Real Time Clock
I2C Bus
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Bauform - Takt-IC: SOIC
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Uhrzeitformat: HH:MM:SS
  • Takt-IC: Kalender, Uhr
  • Datumsformat: JJJJ:MM:WO:TT:H:Min:Sek
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Schnittstelle: I2C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q100
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Versorgungsspannung, min.: 1.8 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: S-RAM Support-IC, SRAM, real-time clock, Echtzeituhren, Frequenzmanagement, Halbleiter, ICs, Taktgeber, Timer, MICROCHIP, MCP79412-I/SN, 2103565, 210-3565
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    Frei Haus
    ab € 1,00*
    € 1,29*
    1
    € 6,90*
    ab € 1,01*
    € 1,76*
    Lager 139
    2039
    1
    € 14,99*
    ab € 1,16*
    € 2,71*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,71*
    € 3,2249
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,57*
    € 3,0583
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,25*
    € 2,6775
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,02*
    € 2,4038
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,64*
    € 1,9516
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,62*
    € 1,9278
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,45*
    € 1,7255
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 1,16*
    € 1,3804
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    ST Microelectronics
    M41T11M6F
    € 4,54*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.