Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funktionsgenerator, Arbiträrgenerator/direkte digitale Synthese (DDS), 1 Kanal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2100024
Hersteller:
     Good Will Instrument
Herst.-Nr.:
     AFG-2125
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbiträrgenerator
Arbiträrsignalgenerator
Funktionsgeneratoren
Oszilloskop
Bandbreite: 25 MHz
  • Anzahl der Kanäle: 1 Kanal
  • Produktpalette: AFG-2100 Series
  • Signalgeber: Arbiträr, Direkte digitale Synthese (DDS), Frequenz, Signal
  • Modulation Signalgenerator: AM, FM, Frequenzzähler, FSK, Sweep
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Herstellergewährleistung: -
  • Netzsteckertyp: EU, UK
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: arbiträrgenerator, Arbiträrgeneratoren, HF-Generatoren, Impulsgeneratoren, Messtechnik, Signalgeneratoren, Zähler, GW INSTEK, AFG-2125, 2100024, 210-0024
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 306,88*
    € 362,77*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 314,59*
    € 362,78*
    Frei Haus
    ab € 343,77*
    € 396,62*
    € 6,90*
    ab € 345,86*
    € 399,21*
    1 Tag
    2
    Frei Haus
    ab € 358,52*
    € 414,20*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 362,78*
    € 431,71
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 356,41*
    € 424,13
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 336,31*
    € 400,21
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 327,67*
    € 389,93
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 314,59*
    € 374,36
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MP-13-39-2
    € 16,90*
    Zubehör
    Multicomp
    MP-13-39-5
    € 23,74*
    Zubehör
    Multicomp
    PS000190
    € 2,74*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.