Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAMDENBOSS CSC1-100 E-STOP STATION, 60MM ROT, RELEASE BT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2083456
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CSC1-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatisierung
Industrielle
Not-Aus
Not-Halt-Schalter
Kontaktkonfiguration: SPST-NC
  • DC-Kontaktspannung, nom.: -
  • Schalterfunktion: -
  • IP-Schutzart: IP65
  • AC-Kontaktspannung, nom.: -
  • Druckknopf-Betätiger: Pilzförmig
  • Produktpalette: -
  • Kontaktstrom, max.: -
  • Schalteranschlüsse: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 25,33*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 36,59*
    € 43,54
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 34,58*
    € 41,15
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 33,05*
    € 39,33
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 32,15*
    € 38,26
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 29,92*
    € 35,60
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 25,33*
    € 30,14
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.