Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAHCO BP421M SCHLEIFSTIFTE, SPITZ, 6MM, 2 STÜCK


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2079829
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     BP421M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
schleifstift
Produktpalette: -
  • Lochgröße: -
  • Schleifmittelfarbe: -
  • Dicke: -
  • Betriebsdrehzahl, max.: -
  • Scheibendurchmesser: 14 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Polierstifte, Schleif, Schleifmittel, Werkstattbedarf, Werkzeuge, BAHCO, BP421M, 2079829, 207-9829
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    pro Stück
    € 5,90*
    ab € 3,73*
    € 5,86*
    pro Stück
    € 8,95*
    ab € 3,96*
    € 5,92*
    15 Tage
    unbekannt
    pro Stück
    € 7,90*
    ab € 4,31*
    € 6,49*
    Lager 139
    1
    pro Paket
    € 14,99*
    ab € 6,26*
    € 9,59*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 9,59*
    € 11,41
    pro Paket
    ab 3 Pakete
    € 8,93*
    € 10,63
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 8,55*
    € 10,17
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 8,18*
    € 9,73
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 7,77*
    € 9,25
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 7,60*
    € 9,04
    pro Paket
    ab 7500 Pakete
    € 6,26*
    € 7,45
    pro Paket
    1 Paket enthält 1 Stück (ab € 6,26* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Bahco
    BP115
    ab € 132,46*
    Zubehör
    Bahco
    BP822
    ab € 116,61*
    Zubehör
    Bahco
    BP822E
    ab € 112,23*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.