Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Aktive Bauelemente
>
Prototypenentwicklung
>
Eval Board
>
Artikel
MICROCHIP ADM00421 EVALUATIONSKIT, USB ZU SPI
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2078572
Hersteller:
Microchip Technology
Herst.-Nr.:
ADM00421
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Anzahl der Bits:
-
Produktpalette:
-
Prozessorfamilie:
-
Prozessorhersteller:
Microchip
Prozessorarchitektur:
-
Lieferumfang des Kits:
Evaluationskit MCP2210, Hauptplatine ADM00420, Breakout-Board ADM00419, Kabel
Prozessorserie:
-
SVHC:
No SVHC (21-Jan-2025)
Prozessorkern:
MCP2210
RoHS konform: Ja
... >
Embedded-Computer, Leiterplatten für Bildungszwecke & Leiterplatten für Bastler
>
Andere Leiterplatten für Bildungszwecke & Bastler
>
Embedded-Development Kits - andere Leiterplatten für Bildungszwecke & Bastler
Weitere Suchbegriffe:
Evaluation Board
,
Evaluationsboard
,
Evaluierungsplatine
,
eval board microchip
,
eval board
,
Andere
,
Bastler
,
Bildungszwecke
,
Embedded-Computer
,
Embedded-Development
,
Kits
,
Leiterplatten
,
MICROCHIP
,
ADM00421
,
2078572
,
207-8572
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 60,43*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,43*
€ 71,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,57*
€ 70,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,57*
€ 68,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,46*
€ 67,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,86*
€ 60,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,67*
€ 54,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip 12-Bit ADC MCP3204-BI/SL Quad, 100ksps SOIC, 14-Pin
Microchip Technology
MCP3204-BI/SL
€ 7,22*
Zubehör
Microchip E/A-Erweiterung, 8-Kanal SPI, PDIP 18-Pin 10MHz Durchsteckmontage
Microchip Technology
MCP23S08-E/P
€ 1,87*
Zubehör
Microchip E/A-Erweiterung, 8-Kanal SPI, SSOP 20-Pin 10MHz SMD
Microchip Technology
MCP23S08-E/SS
€ 2,28*
Zubehör
Microchip Entwicklungstool Kommunikation und Drahtlos für MCP2210 Hauptplatine
Microchip Technology
ADM00419
€ 42,53*
Zubehör
Microchip Precision Voltage Reference, 2.5V SOT-23, 7 V max., Fest, 3-Pin, ±1.0 %, Serie, 20mA
Microchip Technology
MCP1525T-I/TT
€ 0,84*
Zubehör
MICROCHIP TC77-5.0MOA WÄRMESENSOR, 13BIT, SPITM, SMD
Microchip Technology
TC77-5.0MOA
€ 1,63*
Zubehör
Microchip USB/SPI-Brücke 1-TRX 12Mbit/s SOIC 20-Pin USB 2,0
Microchip Technology
MCP2210-I/SO
€ 2,74*
Zubehör
Microchip USB/SPI-Brücke 1-TX 1-RX 1-TRX 12Mbit/s SSOP 20-Pin USB 2,0
Microchip Technology
MCP2210-I/SS
€ 2,49*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.