Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMRON ELECTRONIC COMPONENTS D2MQ-1L-TR MIKROSCHALTER, BLATTHEBEL, 0.5A. RH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2076432
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     D2MQ-1L-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikroschalter
Relais
Schalter
Schnappschalter
Kontaktkonfiguration: SPDT
  • DC-Kontaktspannung, nom.: 30 VDC
  • AC-Kontaktspannung, nom.: -
  • Mikroschaltertyp: Schnappschalter
  • Produktpalette: -
  • Kontaktstrom, max.: 500 mA
  • Betätigungskraft, max.: 0.59 N
  • Schalteranschlüsse: Lötanschluss
  • Mikroschalter-Betätiger: Blatthebel
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,54*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,71*
    € 6,79
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,50*
    € 6,55
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,79*
    € 5,70
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,43*
    € 5,27
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,94*
    € 4,69
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,27*
    € 3,89
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,21*
    € 3,82
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,54*
    € 3,02
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    SSM-001
    ab € 0,539*
    Ähnlich
    Multicomp
    SSM-003
    ab € 0,668*
    Ähnlich
    Multicomp
    SSM-004
    ab € 0,664*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.