Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMRON SS-5-FT MIKROSCHALTER,5A,PIN,SPDT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2076318
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     SS-5-FT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
Ausschalter
Kontaktkonfiguration: SPDT
  • DC-Kontaktspannung, nom.: -
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 125 VAC
  • Mikroschaltertyp: Subminiatur
  • Produktpalette: SS
  • Kontaktstrom, max.: 5 A
  • Betätigungskraft, max.: 0.49 N
  • Schalteranschlüsse: Steckanschluss, Lötanschluss
  • Mikroschalter-Betätiger: Stiftstößel
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Wechselschalter, omron microschalter 5a, ausschalter, omron wechselschalter, Relais, Schalter, Schnappschalter, Schütze, Taster, OMRON, SS-5-FT, 2076318, 207-6318
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    43
    20
    Frei Haus
    ab € 1,23*
    € 2,00*
    5
    € 4,00*
    ab € 0,71*
    € 2,10*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 1,93*
    € 3,35*
    1
    € 5,90*
    ab € 1,56*
    € 3,78*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,35*
    € 3,99
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,96*
    € 3,52
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,92*
    € 3,47
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,50*
    € 2,98
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,32*
    € 2,76
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 2,24*
    € 2,67
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 1,93*
    € 2,30
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    2-520083-2
    ab € 0,134*
    Zubehör
    Multicomp
    FDD1-110(5)
    ab € 9,06*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.