Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 1757819-3 D-SUB-STECKER, CRIMPBAR, STD, 25POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2076142
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1757819-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
D-Sub Steckverbinder
Steckverbindertyp: D-Sub
  • Steckverbindermaterial: Stahlgehäuse
  • Zur Verwendung mit: Steckverbinder der Produktreihe AMPLIMITE 109
  • Produktpalette: AMPLIMITE 109
  • Steckverbindergehäusegröße: DB
  • Anzahl der Positionen: 25 -polig
  • Ausführung: Stecker
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SUB-D Steckverbinder, sub-d steckverbinder 25 pol stecker, crimpstecker, d-sub steckverbinder 25pol, D-Sub-Gehäuse, D-Sub-Steckverbinder, Komponenten, Steckverbinder, AMP - TE CONNECTIVITY, 1757819-3, 2076142, 207-6142
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    203
    € 14,99*
    ab € 8,45*
    € 17,47*
    € 8,95*
    ab € 16,47*
    € 30,49*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 17,47*
    € 20,79
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 17,34*
    € 20,63
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,19*
    € 19,27
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,18*
    € 16,87
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,94*
    € 16,59
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 11,84*
    € 14,09
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 11,55*
    € 13,74
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 10,68*
    € 12,71
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 10,52*
    € 12,52
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,45*
    € 10,06
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    1757820-3
    ab € 8,58*
    Zubehör
    TE Connectivity
    205089-1
    ab € 2,57*
    Zubehör
    TE Connectivity
    204370-2
    ab € 0,356*
    Zubehör
    TE Connectivity
    1534809-1
    ab € 7,10*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.