Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triac, 600 V, 1 A, TO-92, 1.3 V, 13.8 A, 10 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2074996
Hersteller:
     WEEN SEMICONDUCTOR
Herst.-Nr.:
     Z0107MA0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Triac
triac
Nicht periodischer Spitzen-Stoßstrom: 13.8 A
  • Haltestrom, max.: 10 mA
  • Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Periodische Spitzen-Sperrspannung: 600 V
  • Thyristormontage: Durchsteckmontage
  • RMS-Durchlassstrom: 1 A
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Zündspannung, max.: 1.3 V
  • Bauform - Triac: TO-92
  • Spitzen-Durchlassspannung: 1.6 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, TRIAC, WEEN SEMICONDUCTOR, Z0107MA0, 2074996, 207-4996
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0986*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,5936*
    € 0,70638
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,4795*
    € 0,57061
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,293*
    € 0,34867
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,2638*
    € 0,31392
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1952*
    € 0,23229
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1398*
    € 0,16636
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1343*
    € 0,15982
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1171*
    € 0,13935
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0986*
    € 0,11733
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MPX05GFNB
    ab € 0,0546*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.