Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 139
>
Lager 139 Sortiment
>
Entwicklungstools, Prototypenerstellung
>
Entwicklungsboards, Evaluationstools
>
Debugger, Emulatoren, JTAG-Tools & Zubehör
>
Zubehör für Debugger, Emulatoren & JTAG-Tools
>
Artikel
MICROCHIP AC244046 DEV-KIT,DEBUGGER,PIC16F1847-ICE
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2070926
Hersteller:
Microchip Technology
Herst.-Nr.:
AC244046
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Debugger
Emulatoren
Entwicklungsboards
Evaluationstools
Merkmale:
Bietet zusätzliche erweiterte Debugging-Funktionen, I/O-Pins werden frei
Zur Verwendung mit:
PIC16F1847-ICE ICE/ICD Device
Produktpalette:
-
Art des Zubehörs:
Debugging-Stiftleiste
SVHC:
No SVHC (21-Jan-2025)
RoHS konform: Ja
... >
Entwicklungsboards, Evaluationstools
>
Debugger, Emulatoren, JTAG-Tools & Zubehör
>
Zubehör für Debugger, Emulatoren & JTAG-Tools
Weitere Suchbegriffe:
JTAG-Tools
,
MICROCHIP
,
AC244046
,
2070926
,
207-0926
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 95,09*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,09*
€ 113,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,85*
€ 112,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,28*
€ 109,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,23*
€ 101,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,18*
€ 88,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Mikrocontroller PIC16F PIC 8bit SMD 8 KB SOIC 18-Pin 32MHz 1024 kB RAM USB
Microchip Technology
PIC16F1847-I/SO
€ 2,44*
Zubehör
Microchip Mikrocontroller PIC16F PIC 8bit THT 8 KB PDIP 18-Pin 32MHz 1024 kB RAM
Microchip Technology
PIC16F1847-I/P
€ 3,07*
Zubehör
MICROCHIP PIC16F1847-I/SS MCU,8BIT,14K FLASH,20SSOP
Microchip Technology
PIC16F1847-I/SS
€ 2,56*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.