Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM-PAPST 2218F/2TDH4P LÜFTER, 220MM, 48VDC, PWM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2069795
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     2218F/2TDH4P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: 2200 FTD
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Nennstrom: -
  • Lüfterrahmen: Rund
  • Geräuschentwicklung: 72 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 20.334 m³/min
  • Luftstrom - CFM: 719 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 6500 rpm
  • IP-Schutzart: IP54
  • Nennleistung: 103 W
  • Stromanschluss: 4 Anschlussdrähte
  • Außentiefe: 51 mm
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Rahmengröße: 220 mm
  • Versorgungsspannung, V DC: 48 V
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, dc axiallüfter ebm-papst, axiallüfter dc, axiallüfter dc 48v, DC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, EBM-PAPST, 2218F/2TDH4P, 2069795, 206-9795
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 315,63*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 383,61*
    € 456,50
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 381,89*
    € 454,45
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 370,22*
    € 440,56
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 355,53*
    € 423,08
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 315,63*
    € 375,60
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ebm-papst
    CPCXX2040SC-F
    ab € 64,64*
    Zubehör
    ebm-papst
    CPCXXVV10UN-F
    ab € 65,45*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ22
    ab € 6,99*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ22N
    ab € 1,48*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ23K
    ab € 5,87*
    Zubehör
    ebm-papst
    CGCXX00000
    ab € 79,58*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.