Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MIDAS DISPLAYS MCCOG21605B6W-SPTLYI LCD, COG 2X16, STN GELB/GRÜNE HGBEL. I2C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2063208
Hersteller:
     MIDAS DISPLAYS
Herst.-Nr.:
     MCCOG21605B6W-SPTLYI
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alphanumerische
Anzeigen
Displays
LCD-Anzeigen
Zeichensatz: Englisch, Japanisch
  • Modulgröße: 51.2mm x 20.7mm
  • Anzeige: Schwarz auf Gelb/Grün
  • Produktpalette: MCCOG21605B6W
  • Logikspannung: 3V bis 5V
  • Schnittstellentyp: I2C
  • Bauform der Anzeige: COG
  • Zeichengröße: 3.79 mm
  • Farbe Hintergrundbeleuchtung: Gelb/Grün
  • Anzeigemodus: Transflektiv
  • Zeichen x Zeile: 16 x 2
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • LCD-Anzeige: STN
  • Betriebstemperatur, min.: -20 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 7,53*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,47*
    € 19,60
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,16*
    € 19,23
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,74*
    € 15,16
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,13*
    € 13,24
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,94*
    € 13,02
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 10,08*
    € 12,00
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,76*
    € 11,61
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 9,42*
    € 11,21
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,53*
    € 8,96
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    MIDAS DISPLAYS
    MCCOG-I2C-I-8
    ab € 6,68*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.