Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 3-1437290-7 STECKERGEH., 4REIHIG, 26POL, BUCHSENKONT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2060327
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     3-1437290-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AMP-Steckverbinder
Buchsengehäuse
Steckergehäuse
te connectivity steckergehäuse
Rastermaß: 3 mm
  • Produktpalette: Super Seal 1.0
  • Zur Verwendung mit: Buchsenkontakte der Baureihe Super Seal 1.0mm
  • Anzahl der Positionen: 26 -polig
  • Ausführung: Stecker
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse, Bauteile, Buchsensteckverbinder, Gehäuse, Steckverbinder, Stift, AMP - TE CONNECTIVITY, 3-1437290-7, 2060327, 206-0327
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    3259
    € 14,99*
    ab € 6,83*
    € 14,63*
    € 5,90*
    ab € 6,33*
    € 15,42*
    € 8,95*
    ab € 9,17*
    € 15,60*
    € 6,90*
    ab € 8,56*
    € 16,55*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,63*
    € 17,41
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,49*
    € 17,24
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,74*
    € 16,35
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,16*
    € 10,90
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,75*
    € 10,41
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 8,61*
    € 10,25
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 8,46*
    € 10,07
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,83*
    € 8,13
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    3-1447221-4
    ab € 0,358*
    Zubehör
    TE Connectivity
    3-1447221-4
    ab € 0,42*
    Zubehör
    TE Connectivity
    3-1447221-3
    ab € 0,358*
    Zubehör
    TE Connectivity
    6437288-3
    ab € 14,11*
    Zubehör
    TE Connectivity
    9-6437287-8
    ab € 11,99*
    Zubehör
    TE Connectivity
    4-1437284-3
    ab € 0,146*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.