Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP QT60168C-ASG SENSOR,QMATRIX,16-KEY,32TQFP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1972025
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     QT60168C-ASG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Berührungssensoren
Kapazitive
Sensoren
Wandler
Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Sensorgehäuse/-bauform: TQFP
  • Ausgangsschnittstelle: SPI
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Anzahl der Pins: 32 Pin(s)
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: MICROCHIP, QT60168C-ASG, 1972025, 197-2025
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 7,96*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,96*
    € 9,47
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,72*
    € 9,19
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,59*
    € 9,03
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,94*
    € 8,26
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 6,36*
    € 7,57
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,17*
    € 7,34
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,88*
    € 7,00
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 5,75*
    € 6,84
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 4,57*
    € 5,44
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.