Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FINDER 34.51.7.012.0019 RELAIS, SPDT, 250VAC, 6A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1947879
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     34.51.7.012.0019
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
Impulsrelais
Kontaktkonfiguration: SPDT
  • Kontaktspannung V DC: -
  • Kontaktspannung V AC: 250 VAC
  • Spulentyp: -
  • Spulenwiderstand: 840 ohm
  • Produktpalette: 34 Series
  • Relaismontage: Durchsteckmontage
  • Kontaktmaterial: Silber-Nickel
  • Relaisanschlüsse: Lötanschlüsse
  • Spulenspannung: 12 VDC
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Kontaktstrom: 6 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Installationsrelais, Schaltrelais, LY-Relais, Leistungsrelais, Miniaturrelais, DS-Relais, Kartenrelais, Leiterplattenrelais, Printrelais, printrelais 12v dc, miniaturrelais, industrierelais finder, Relais, Schalter, Schütze, Taster, FINDER, 34.51.7.012.0019, 1947879, 194-7879
    Angebote (12)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    20
    pro Stück
    € 5,00*
    ab € 3,6455*
    € 4,4755*
    20 Tage
    unbekannt
    20
    pro Stück
    € 5,90*
    ab € 3,65*
    € 4,48*
    16 Tage
    unbekannt
    20
    pro Stück
    € 6,99*
    ab € 3,78*
    € 4,59*
    20
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 3,7765*
    € 4,5965*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 7,18*
    € 12,81*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,81*
    € 15,24
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,19*
    € 13,32
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,80*
    € 11,66
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,96*
    € 10,66
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,72*
    € 9,19
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 7,18*
    € 8,54
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.