Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFOMART IT SOLUTIONS PEM1305AF. MODUL, POE, 802.3AF, PD, 5V, 13W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1902524
Hersteller:
     Infomart IT Solutions
Herst.-Nr.:
     PEM1305AF.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter
Ethernet-Module
Kommunikations
Netzwerkmodule
Produktpalette: PEM1300 series
  • Modulschnittstelle: Ethernet
  • Modulanwendungsbereiche: Datenverarbeitung, Netzwerke, IoT für Industrie &, M2M
  • Übertragungsrate: 100 Gbps
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 28,37*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 28,37*
    € 33,76
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 28,06*
    € 33,39
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 24,28*
    € 28,89
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 23,11*
    € 27,50
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 22,37*
    € 26,62
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 21,74*
    € 25,87
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 20,64*
    € 24,56
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 19,76*
    € 23,51
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 16,16*
    € 19,23
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Videk
    1962-10
    € 10,87*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.