Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 1SNA645021R2600 OPTOKOPPLER I/F SLIM 24VDC 0.1A/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1895925
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SNA645021R2600
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fototransistor
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Industrierelais
Kontaktkonfiguration: -
  • Laststrom: 100 mA
  • Schaltmodus: -
  • Produktpalette: -
  • Betriebsspannung, min.: 20.4 V
  • Relaismontage: DIN-Schiene
  • Relaisanschlüsse: Schraubbar
  • Betriebsspannung, max.: 28.8 V
  • Regelspannung, min.: -
  • Regelspannung, max.: 24 VDC
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: LY-Relais, Leistungsrelais, Optokoppler, industrierelais abb, industrierelais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, ABB, 1SNA645021R2600, 1895925, 189-5925
    Angebote (8)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    18 Tage
    nicht lagernd
    10
    € 5,90*
    ab € 20,56*
    € 23,60*
    19 Tage
    unbekannt
    10
    € 6,99*
    ab € 22,33*
    € 25,43*
    1
    € 8,95*
    ab € 17,92*
    € 25,73*
    26 Tage
    unbekannt
    10
    € 5,50*
    ab € 29,54*
    € 33,58*
    Lager 139
    11
    1
    € 14,99*
    ab € 31,63*
    € 43,94*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 43,94*
    € 52,29
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 43,28*
    € 51,50
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 38,03*
    € 45,26
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 36,39*
    € 43,30
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 34,76*
    € 41,36
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 31,63*
    € 37,64
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ABB
    1SVR427035R0000
    ab € 99,86*
    Zubehör
    ABB
    1SVR427032R0000
    ab € 46,62*
    Zubehör
    ABB
    1SVR427034R0000
    ab € 68,64*
    Zubehör
    Phoenix
    1201442
    ab € 0,56*
    Zubehör
    Weidmüller
    514570000 (PACK OF 5)
    ab € 24,06*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.