Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: T92S7D22-18.... RELAIS, DPST-NO, 277V AC, 18V DC, 30A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1892051
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     T92S7D22-18....
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
leistungsrelais 18v
ly relais
Kontaktkonfiguration: DPST-NO
  • Kontaktspannung V DC: -
  • Kontaktspannung V AC: 277 VAC
  • Spulentyp: Monostabil
  • Spulenwiderstand: 197 ohm
  • Produktpalette: T92
  • Relaismontage: Panelmontage
  • Kontaktmaterial: Silber-Cadmium-Oxid
  • Relaisanschlüsse: Steckbar
  • Spulenspannung: 18 VDC
  • SVHC: Cadmium oxide (23-Jan-2024)
  • Kontaktstrom: 30 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, POTTER&BRUMFIELD - TE CONNECTIVITY, T92S7D22-18...., 1892051, 189-2051
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 12,96*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 25,71*
    € 30,59
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 25,47*
    € 30,31
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 23,31*
    € 27,74
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 21,04*
    € 25,04
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 20,39*
    € 24,26
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 18,18*
    € 21,63
    pro Stück
    ab 120 Stück
    € 16,56*
    € 19,71
    pro Stück
    ab 360 Stück
    € 16,22*
    € 19,30
    pro Stück
    ab 600 Stück
    € 15,90*
    € 18,92
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,96*
    € 15,42
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    TE Connectivity
    T92S7D22-18
    ab € 9,64*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.