Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHRACK - TE CONNECTIVITY 2-1833005-3 RELAIS, SPST-NC, 250VAC, 16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1891919
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2-1833005-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
ly relais
Kontaktkonfiguration: SPST-NC
  • Kontaktspannung V DC: -
  • Kontaktspannung V AC: 250 VAC
  • Spulentyp: Monostabil
  • Spulenwiderstand: 565 ohm
  • Produktpalette: RF
  • Relaismontage: Durchsteckmontage
  • Kontaktmaterial: Silber-Nickel
  • Relaisanschlüsse: Lötanschlüsse
  • Spulenspannung: 15 VDC
  • SVHC: To Be Advised
  • Kontaktstrom: 16 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, SCHRACK - TE CONNECTIVITY, 2-1833005-3, 1891919, 189-1919
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 4,41*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,03*
    € 14,32
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,45*
    € 13,63
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,40*
    € 11,19
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,07*
    € 10,79
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 7,50*
    € 8,93
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,40*
    € 8,81
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,64*
    € 7,90
    pro Stück
    ab 300 Stück
    € 6,13*
    € 7,29
    pro Stück
    ab 600 Stück
    € 5,70*
    € 6,78
    pro Stück
    ab 1200 Stück
    € 5,51*
    € 6,56
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,41*
    € 5,25
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.