Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHMERSAL ZK4 236-11Z-M20 SCHALTER, POSITION, K4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1890469
Hersteller:
     Schmersal
Herst.-Nr.:
     ZK4 236-11Z-M20
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatisierung
Endschalter
Grenztaster
Industrielle
Kontaktkonfiguration: 1NO / 1NC
  • Produktpalette: -
  • Betätigungskraft, max.: 6 N
  • Betätiger für Endschalter / Grenztaster: Rollenhebel
  • DC-Kontaktstrom, max.: 1 A
  • AC-Kontaktspannung, max.: 230 V
  • AC-Kontaktstrom, max.: 4 A
  • SVHC: To Be Advised
  • DC-Kontaktspannung, max.: 24 V
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 50,68*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 91,02*
    € 108,31
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 89,45*
    € 106,45
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 70,41*
    € 83,79
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 62,13*
    € 73,93
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 57,18*
    € 68,04
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 50,68*
    € 60,31
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.