Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EAO 51-253.022 SWITCH, E-STOP, 1CO, TURN RESET, FASTON


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1889178
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     51-253.022
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Hauptschalter Not Halt
Hauptschalter Not-Aus
Not Aus Schalter
Kontaktkonfiguration: 1NO / 1NC
  • DC-Kontaktspannung, nom.: 250 V
  • Schalterfunktion: Aus-Ein
  • IP-Schutzart: IP65
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 250 V
  • Druckknopf-Betätiger: Rund
  • Produktpalette: 51 Series
  • Kontaktstrom, max.: 5 A
  • Schalteranschlüsse: Lötfahne
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 31,12*
    € 43,18*
    1 Tag
    4
    Frei Haus
    ab € 31,95*
    € 43,20*
    Lager 139
    2229
    € 14,99*
    ab € 23,64*
    € 44,26*
    € 5,90*
    ab € 20,93*
    € 44,36*
    1 Tag
    13
    Frei Haus
    ab € 25,15*
    € 48,69*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 44,26*
    € 52,67
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 43,38*
    € 51,62
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 38,83*
    € 46,21
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 35,13*
    € 41,80
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 27,35*
    € 32,55
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 23,64*
    € 28,13
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    EAO
    02-905
    ab € 6,19*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.