Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAMMOND 1455JPLBK-10 ENCLOSURE, 1455 BEZELS, BLACK, PK10


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1876666
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1455JPLBK-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Schutzummantelung: Blende
  • Zur Verwendung mit: Aluminium-Strangpressgehäuse der Baureihe 1455J
  • Produktpalette: 1455
  • Außenhöhe - metrisch: 9 mm
  • Farbe der Schutzummantelung: Schwarz
  • Außenbreite - metrisch: 30.13 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Außentiefe - metrisch: 81.13 mm
  • Material der Schutzummantelung: Kunststoff
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Racks, Schränke, Schutzummantelungen, HAMMOND, 1455JPLBK-10, 1876666, 187-6666
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    pro Packung
    € 6,90*
    ab € 9,50*
    € 15,75*
    Lager 139
    nicht lagernd
    pro Paket
    € 14,99*
    ab € 14,35*
    € 28,44*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 28,44*
    € 33,84
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 27,45*
    € 32,67
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 25,43*
    € 30,26
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 19,88*
    € 23,66
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 18,73*
    € 22,29
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 16,38*
    € 19,49
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 14,35*
    € 17,08
    pro Paket
    1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,435* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Allit
    PROFIPLUS BOX 5
    ab € 10,42*
    Zubehör
    Hammond
    1455J1202
    ab € 7,82*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.