Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWITCHCRAFT/CONXALL S761KS17 LEISTUNGSSTECKER 2MM PIN 4.4-5.1MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1871179
Hersteller:
     Switchcraft-Conxall
Herst.-Nr.:
     S761KS17
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleinspannung Steckverbinder
Leistungsstecker
leistungsstecker ip 68
leistungsstecker
Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Produktpalette: -
  • Pindurchmesser: 2 mm
  • Kontaktanschluss: Lötanschluss
  • Ausführung: Stecker
  • Nennstrom: 5 A
  • Nennspannung: 30 V
  • Innendurchmesser d. Hohlsteckers: 2 mm
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Länge des Hohlsteckers: 12 mm
  • Außendurchmesser d. Hohlsteckers: 5.5 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: kleinspannung steckverbinder stecker, buchsen, DC-Hohlstecker, Gerätesteckverbinder, Steckverbinder, SWITCHCRAFT/CONXALL, S761KS17, 1871179, 187-1179
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 12,41*
    € 18,33*
    Lager 139
    20
    € 14,99*
    ab € 7,49*
    € 21,32*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 21,32*
    € 25,37
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 21,25*
    € 25,29
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,70*
    € 23,44
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,12*
    € 16,80
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,78*
    € 16,40
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 12,22*
    € 14,54
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 11,44*
    € 13,61
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 9,43*
    € 11,22
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 9,24*
    € 11,00
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,49*
    € 8,91
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Switchcraft-Conxall
    L722AS
    ab € 5,22*
    Zubehör
    Switchcraft-Conxall
    PCL722AS
    ab € 9,29*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.