Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWITCHCRAFT/CONXALL S761KS15 LEISTUNGSSTECKER 2MM PIN 3.8-4.4MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1871178
Hersteller:
     Switchcraft-Conxall
Herst.-Nr.:
     S761KS15
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleinspannung Steckverbinder
Leistungsstecker
leistungsstecker ip 68
leistungsstecker
Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Produktpalette: -
  • Pindurchmesser: 2 mm
  • Kontaktanschluss: Lötanschluss
  • Ausführung: Stecker
  • Nennstrom: 5 A
  • Nennspannung: 30 V
  • Innendurchmesser d. Hohlsteckers: 2 mm
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Länge des Hohlsteckers: 12 mm
  • Außendurchmesser d. Hohlsteckers: 5.5 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: kleinspannung steckverbinder stecker, buchsen, DC-Hohlstecker, Gerätesteckverbinder, Steckverbinder, SWITCHCRAFT/CONXALL, S761KS15, 1871178, 187-1178
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 12,77*
    € 19,37*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 7,11*
    € 20,26*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 20,26*
    € 24,11
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 20,16*
    € 23,99
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 18,80*
    € 22,37
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,39*
    € 15,93
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,08*
    € 15,57
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 11,59*
    € 13,79
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 10,85*
    € 12,91
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 8,95*
    € 10,65
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 8,78*
    € 10,45
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,11*
    € 8,46
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Essentra
    RRH095-050-145-K5B
    ab € 4,06*
    Zubehör
    Switchcraft-Conxall
    L722AS
    ab € 5,22*
    Zubehör
    Switchcraft-Conxall
    PC722
    ab € 10,29*
    Zubehör
    Switchcraft-Conxall
    L722RAS
    ab € 13,57*
    Zubehör
    Switchcraft-Conxall
    JCAP
    ab € 1,39*
    Zubehör
    Switchcraft-Conxall
    PCL722AS
    ab € 9,29*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.