Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEGO 06001.0-00 HEATER W/STAT, 50W, +15C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1870834
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     06001.0-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Gehäuseheizung
Schrankheizung
Produktpalette: CSF 060
  • Nennspannung V AC: 240 V
  • Außenbreite - Zoll: 2.36 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 3.54 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 110 mm
  • Außenhöhe - imperial: 4.33 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 60 mm
  • SVHC: Lead (16-Jan-2020)
  • Außentiefe - metrisch: 90 mm
  • Ausgangsleistung: 50 W
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: gehäuseheizung, Gehäuse, Racks, Schränke, STEGO, 06001.0-00, 1870834, 187-0834
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 43,25*
    € 56,54*
    € 6,90*
    ab € 38,20*
    € 56,56*
    Frei Haus
    ab € 58,99*
    € 80,53*
    € 8,95*
    ab € 49,39*
    € 83,17*
    Lager 139
    267
    € 14,99*
    ab € 61,38*
    € 86,75*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 86,75*
    € 103,23
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 84,18*
    € 100,17
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 72,81*
    € 86,64
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 70,38*
    € 83,75
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 68,45*
    € 81,46
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 61,38*
    € 73,04
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Wera
    05003474001
    ab € 2,60438*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.