Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEGO 06010.0-00 HEATER, 120-240V AC/DC, 100W, T/SAFE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1870827
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     06010.0-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Gehäuseheizung
Schrankheizung
Produktpalette: CS 060
  • Nennspannung V AC: 240 V
  • Außenbreite - Zoll: 2.36 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 3.54 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 110 mm
  • Außenhöhe - imperial: 4.33 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 60 mm
  • SVHC: Lead (16-Jan-2020)
  • Außentiefe - metrisch: 90 mm
  • Ausgangsleistung: 100 W
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: schrankheizung 100w, gehäuseheizung, Gehäuse, Racks, Schränke, STEGO, 06010.0-00, 1870827, 187-0827
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 48,34*
    € 72,54*
    Frei Haus
    ab € 53,87*
    € 74,49*
    Lager 139
    54
    Frei Haus
    ab € 65,44*
    € 93,03*
    Frei Haus
    ab € 56,73*
    € 95,67*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 93,03*
    € 110,71
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 90,73*
    € 107,97
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 79,78*
    € 94,94
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 75,90*
    € 90,32
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 73,99*
    € 88,05
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 65,44*
    € 77,87
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Wera
    05003474001
    ab € 30,12*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.