Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: IS62WV5128BLL-55HLI SRAM, 512K X 8, 3V, 55NS, 32STSOP1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1869971
Herst.-Nr.:
     IS62WV5128BLL-55HLI
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
S-RAM Support-IC
SRAM
s-ram support-ic
Versorgungsspannung, min.: 2.5 V
  • Versorgungsspannung, nom.: 3.3 V
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 5 - 48 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • SRAM: Asynchroner SRAM
  • Anzahl der Pins: 32 Pin(s)
  • Speicherdichte: 4 Mbit
  • IC-Gehäuse / Bauform: TSOP-I
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Speicherkonfiguration: 512K x 8 Bit
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Taktfrequenz, max.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, ICs, Speicherbausteine, INTEGRATED SILICON SOLUTION / ISSI, IS62WV5128BLL-55HLI, 1869971, 186-9971
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 5,88*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,88*
    € 7,00
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,78*
    € 6,88
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,65*
    € 6,72
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,21*
    € 6,20
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,07*
    € 6,03
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 3,97*
    € 4,72
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.