Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION MY4 100/120ACS RELAIS, 4PDT, 250VAC, 30VDC, 5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-186491
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     MY4 100/120ACS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrierelais
LY-Relais
Leistungsrelais
industrierelais omron
Kontaktspannung V DC: 30 VDC
  • Kontaktkonfiguration: 4PDT
  • Kontaktspannung V AC: 250 VAC
  • Spulentyp: Monostabil
  • Spulenwiderstand: 4.43 kohm
  • Produktpalette: MY
  • Relaismontage: Sockel
  • Kontaktmaterial: Silberlegierung
  • Relaisanschlüsse: Steckbar
  • Spulenspannung: 120 VAC
  • SVHC: To Be Advised
  • Kontaktstrom: 5 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: industrierelais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION, MY4 100/120ACS, 186491, 186-491
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 13,00*
      
    Preis gilt ab 50 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 17,41*
    € 20,72
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 17,19*
    € 20,46
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,21*
    € 18,10
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,08*
    € 16,76
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,39*
    € 15,93
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 13,00*
    € 15,47
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Phoenix
    1201442
    ab € 0,66*
    Zubehör
    Omron
    PYC-P
    ab € 0,26*
    Zubehör
    Omron
    PY14-02
    ab € 1,72*
    Zubehör
    Weidmüller
    514570000 (PACK OF 5)
    ab € 28,80*
    Zubehör
    Wieland
    WS.005.3542
    ab € 2,09*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.