Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHRACK - TE CONNECTIVITY PT580615 RELAIS, 4PDT, 240VAC, 6A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1863386
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     PT580615
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
leistungsrelais
Kontaktkonfiguration: 4PDT
  • Kontaktspannung V DC: -
  • Kontaktspannung V AC: 240 VAC
  • Spulentyp: Monostabil
  • Spulenwiderstand: 4.845 kohm
  • Produktpalette: PT
  • Relaismontage: Sockel
  • Kontaktmaterial: Silber-Nickel
  • Relaisanschlüsse: Steckbar
  • Spulenspannung: 115 VAC
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kontaktstrom: 6 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, SCHRACK - TE CONNECTIVITY, PT580615, 1863386, 186-3386
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 10,78*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 19,56*
    € 23,28
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 19,55*
    € 23,26
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 18,01*
    € 21,43
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,89*
    € 20,10
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,74*
    € 18,73
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 15,31*
    € 18,22
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 13,55*
    € 16,12
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 13,29*
    € 15,82
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 13,01*
    € 15,48
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 12,75*
    € 15,17
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,78*
    € 12,83
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    3-1415043-1
    ab € 2,20*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.