Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GENESIC SEMICONDUCTOR S85M GLEICHRICHTERDIODE, 1000V, 85A, DO5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1862809
Hersteller:
     Genesic Semiconductor
Herst.-Nr.:
     S85M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Diodenmodul
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Durchlassstoßstrom: 1.8 kA
  • Produktpalette: S85M
  • Konfiguration Diodenmodul: Einfach
  • Betriebstemperatur, max.: 180 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 1 kV
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 85 A
  • Durchlassspannung, max.: 1.1 V
  • Diodenmontage: Bolzen
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • SVHC: Lead (19-Jan-2021)
  • Bauform - Diode: DO-5
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: diodenmodul, Dioden, Diodenmodule, Thyristoren, Transistoren, GENESIC SEMICONDUCTOR, S85M, 1862809, 186-2809
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 10,36*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 17,13*
    € 20,38
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,92*
    € 20,13
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,86*
    € 16,49
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,23*
    € 15,74
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,00*
    € 15,47
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,36*
    € 12,33
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.