Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MC36239 PTC-SICHERUNG, RÜCKST., SMD, 6V, 2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1861186
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC36239
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
SMD-Sicherung
PPTC-Bauform: 1210 (Metrisch 3225)
  • Auslösestrom: 4 A
  • Nennstrom, max.: 100 A
  • Produktpalette: MC36
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Haltestrom: 2 A
  • Zeit zur Auslösung: 1 s
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Nennspannung: 6 VDC
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: mf-r sicherung, Oberflächenmontage, PPTC-Sicherungen, Rückstellbare, Schaltungsschutz, Sicherungen, Thermistoren, MULTICOMP PRO, MC36239, 1861186, 186-1186
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0926*
      
    Preis gilt ab 300.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,2712*
    € 0,32273
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2176*
    € 0,25894
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1793*
    € 0,21337
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1616*
    € 0,1923
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1228*
    € 0,14613
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1205*
    € 0,1434
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1165*
    € 0,13864
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,0926*
    € 0,11019
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Fluke
    FLUKE-116
    ab € 255,39*
    Zubehör
    Fluke
    2583647
    ab € 258,00*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.