Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: MUSBC51100 USB 2.0 DOPPELBUCHSE, TYP A, VERTIKAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1860553
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     MUSBC51100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
usb buchse typ a
usb buchse
Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • USB-Steckverbinder: USB A
  • USB-Version: USB 2.0
  • Produktpalette: MUSB
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • Anzahl der Positionen: 8 -polig
  • Ausrichtung: Vertikal
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: usb einbaubuchse amphenol, Adapter, Gestapelte, Steckverbinder, USB-Steckverbinder, AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS, MUSBC51100, 1860553, 186-0553
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    30
    Frei Haus
    ab € 11,17*
    € 12,98*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 9,07*
    € 18,39*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 18,39*
    € 21,88
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 18,16*
    € 21,61
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,99*
    € 20,22
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,33*
    € 17,05
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,90*
    € 16,54
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 12,31*
    € 14,65
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 11,75*
    € 13,98
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 11,52*
    € 13,71
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 11,28*
    € 13,42
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,07*
    € 10,79
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TR Fasteners
    M310 CSSTMCZ100-
    ab € 2,34*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.