Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRINAMIC / ANALOG DEVICES TMC429-PI24 MOTION CONTROLLER SOP24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1858309
Hersteller:
     TRINAMIC / ANALOG DEVICES
Herst.-Nr.:
     TMC429-PI24
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(PMIC)
Halbleiter
ICs
Motorsteuerungen
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Anzahl der Pins: 24 Pin(s)
  • Motortyp: Zwei-Phasen-Schrittmotor
  • Ausgangsstrom: -
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOP
  • Bauform - Treiber: SOP
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Anzahl der Ausgänge: 3 Ausgänge
  • Ausgangsspannung: -
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • IC-Typ: Motorsteuerung
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 20,67*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 20,67*
    € 24,60
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 20,59*
    € 24,50
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 18,93*
    € 22,53
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,16*
    € 18,04
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,88*
    € 17,71
    pro Stück
    ab 30 Stück
    € 13,40*
    € 15,95
    pro Stück
    ab 120 Stück
    € 11,76*
    € 13,99
    pro Stück
    ab 270 Stück
    € 10,98*
    € 13,07
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,77*
    € 10,44
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.