Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRINAMIC / ANALOG DEVICES TMC429-I MOTION CONTROLLER SSOP16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1858308
Hersteller:
     TRINAMIC / ANALOG DEVICES
Herst.-Nr.:
     TMC429-I
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(PMIC)
Halbleiter
ICs
Motorsteuerungen
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Motortyp: Zwei-Phasen-Schrittmotor
  • Ausgangsstrom: -
  • IC-Gehäuse / Bauform: SSOP
  • Bauform - Treiber: SSOP
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Anzahl der Ausgänge: 3 Ausgänge
  • Ausgangsspannung: -
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • IC-Typ: Motorsteuerung
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 21,93*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 21,93*
    € 26,10
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 21,87*
    € 26,03
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 20,03*
    € 23,84
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,89*
    € 16,53
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,66*
    € 16,26
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 12,29*
    € 14,63
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 10,75*
    € 12,79
    pro Stück
    ab 300 Stück
    € 10,00*
    € 11,90
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,93*
    € 9,44
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.