Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 139
>
Lager 139 Sortiment
>
Halbleiter
>
Halbleiter - ICs
>
Power-Management-ICs (PMIC)
>
DC/DC-Power-Management
>
DC/DC-Ladungspumpen ohne Spule
>
Artikel
MICROCHIP TC7660HEPA IC, CHARGE PUMP, HIGH FREQ, 8DIP
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-1852314
Hersteller:
Microchip Technology
Herst.-Nr.:
TC7660HEPA
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(PMIC)
DC
DC-Ladungspumpen
DC-Power-Management
Topologie:
Invertierend
Produktpalette:
-
MSL:
-
Eingangsspannung, min.:
1.5 V
Eingangsspannung, max.:
10 V
Anzahl der Pins:
8 Pin(s)
IC-Gehäuse / Bauform:
DIP
Nominelle feste Ausgangsspannung:
-
Betriebstemperatur, max.:
85 °C
IC-Montage:
Durchsteckmontage
Ausgangsstrom, max.:
20 mA
Einstellbare Ausgangsspannung, max.:
-1.5 V
Betriebstemperatur, min.:
-40 °C
SVHC:
No SVHC (21-Jan-2025)
Einstellbare Ausgangsspannung, min.:
-10 V
RoHS konform: Ja
... >
Power-Management-ICs (PMIC)
>
DC/DC-Power-Management
>
DC/DC-Ladungspumpen ohne Spule
Weitere Suchbegriffe:
Halbleiter
,
ICs
,
ohne
,
Power-Management-ICs
,
Spule
,
MICROCHIP
,
TC7660HEPA
,
1852314
,
185-2314
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 2,12*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,12*
€ 2,5228
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,02*
€ 2,4038
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,99*
€ 2,3681
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,66*
€ 1,9754
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,52*
€ 1,8088
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,41*
€ 1,6779
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,36*
€ 1,6184
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,07*
€ 1,2733
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.