Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP MCP1631HV-500E/ST IC, PWM, HIGH SPEED, 20TSSOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1851932
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP1631HV-500E/ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Netzteil-Controller: Single-Ended-Regler (einseitig)
  • Tastverhältnis, min.: -
  • Tastverhältnis, max.: -
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Anzahl der Kanäle: 1 Kanäle
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Eingangsspannung: 16 V
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Bauform - Controller-IC: TSSOP
  • Topologie: Boost, Buck, Flyback, SEPIC
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 16 V
  • Anzahl der Pins: 20 Pin(s)
  • Schaltfrequenz, max.: 2 MHz
  • Ausgangsstrom: 250 mA
  • Frequenz: 1 MHz
  • IC-Gehäuse / Bauform: TSSOP
  • Schaltfrequenz, min.: -
  • Schaltfrequenz, typ.: -
  • Steuer-/Bedienmodus: Current-Mode-Regelung
  • Ausgangsspannung: 5 V
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q100
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: AEC-Q100
  • Versorgungsspannung, min.: 3.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), Halbleiter, ICs, Power-Management-ICs, PWM-Controller, MICROCHIP, MCP1631HV-500E/ST, 1851932, 185-1932
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 3,33*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,33*
    € 3,96
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,23*
    € 3,84
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,15*
    € 3,75
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,63*
    € 3,13
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,38*
    € 2,83
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,11*
    € 2,51
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,07*
    € 2,46
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,65*
    € 1,96
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.