Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM-PAPST 614NGHH-F00 LÜFTER, 60MM, 24VDC, ANSCHLÜSSE/EINSÄTZE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1850336
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     614NGHH-F00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: 600NG
  • Art des Lagers: Gleitlager
  • Nennstrom: -
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 43 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 0.934 m³/min
  • Luftstrom - CFM: 33 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 6850 rpm
  • IP-Schutzart: IP54, IP68
  • Nennleistung: -
  • Stromanschluss: 2 Anschlussdrähte mit Steckverbinder
  • Außentiefe: 25 mm
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Rahmengröße: 60 mm
  • Versorgungsspannung, V DC: 24 V
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, dc axiallüfter 24 v papst, axiallüfter dc, axiallüfter dc 24vdc, DC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, EBM-PAPST, 614NGHH-F00, 1850336, 185-0336
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 36,90*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 62,70*
    € 74,61
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 62,08*
    € 73,88
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 55,63*
    € 66,20
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 50,15*
    € 59,68
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 44,33*
    € 52,75
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 36,90*
    € 43,91
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ28CP
    ab € 0,39*
    Zubehör
    ebm-papst
    PMFA60L
    ab € 30,86*
    Zubehör
    ebm-papst
    PRF60
    ab € 11,27*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.