Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB AF16-40-00-13 SCHÜTZ, 4P, 100V-250V,30A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1846172
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     AF16-40-00-13
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Motorschütz
Produktpalette: AF16
  • Schaltleistung, AC3: 9 kW
  • Betriebsspannung: 250 V
  • Kontaktkonfiguration: 4NO
  • Schaltstrom AC1: 30 A
  • Laststrom, induktiv: 18 A
  • Schaltstrom AC3: 18 A
  • Relaismontage: DIN-Schiene
  • AC-Nennspannung Spule: 250 V
  • Laststrom, ohmsch: 30 A
  • DC-Nennspannung Spule: 250 V
  • SVHC: To Be Advised
  • Anzahl der Pole: 4-polig
  • Schaltleistung, AC1: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltschütz, hauptschütz 230v ac, hauptschütz, abb hauptschütz, Automatisierung, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, Schütze, ABB, AF16-40-00-13, 1846172, 184-6172
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    17
    € 14,99*
    ab € 67,79*
    € 89,74*
    Frei Haus
    ab € 74,00*
    € 97,51*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 89,74*
    € 106,79
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 89,22*
    € 106,17
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 84,70*
    € 100,79
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 77,71*
    € 92,47
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 67,79*
    € 80,67
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ABB
    1SVR427031R2000
    ab € 63,29*
    Zubehör
    ABB
    1SVR427035R2000
    ab € 171,17*
    Zubehör
    ABB
    1SVR427034R2000
    ab € 119,10*
    Zubehör
    ABB
    1SBN010110R1010 CA4-10
    ab € 2,42*
    Zubehör
    ABB
    1SBN010110R1001 CA4-01
    ab € 2,42*
    Zubehör
    ABB
    1SBN010120R1011 CAL4-11
    ab € 13,03*
    Zubehör
    ABB
    1SBN010140R1122
    ab € 9,42*
    Zubehör
    ABB
    1SBN110120W1000 BB4
    ab € 0,69*
    Zubehör
    ABB
    1SBN081306T1000 BEA16-4
    ab € 4,96*
    Zubehör
    ABB
    1SBN081311R1000 BER16-4
    ab € 9,18*
    Zubehör
    ABB
    1SBN030111R1000 VEM4
    ab € 11,15*
    Zubehör
    RS Pro
    361787
    ab € 31,88*
    Zubehör
    RS Pro
    467428
    ab € 33,36*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.