Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP AT42QT1010-TSHR SENSOR, TOUCH, CAP, 1CH, 6SOT-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1841593
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AT42QT1010-TSHR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Berührungssensor
Touch Sensor
Produktpalette: AT42QT101x
  • MSL: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Sensorgehäuse/-bauform: SOT-23
  • Ausgangsschnittstelle: 1-Draht
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Anzahl der Pins: 6 Pin(s)
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Versorgungsspannung, min.: 1.8 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Näherungsschalter, Näherungssensor, Näherungsschalter kapazitiv, kapazitiver Näherungsschalter, kapazitiver Näherungssensor, näherungsschalter kapazitiv, Berührungssensoren, Kapazitive, Sensoren, Wandler, MICROCHIP, AT42QT1010-TSHR, 1841593, 184-1593
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 6,90*
    ab € 0,61*
    € 1,04*
    10
    € 8,95*
    ab € 0,68*
    € 1,06*
    Lager 139
    107697
    1
    € 14,99*
    ab € 0,602*
    € 1,175*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,175*
    € 1,39825
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,095*
    € 1,30305
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,027*
    € 1,22213
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,967*
    € 1,15073
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,811*
    € 0,96509
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,781*
    € 0,92939
    pro Stück
    ab 4500 Stück
    € 0,752*
    € 0,89488
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,602*
    € 0,71638
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Aries
    LCQT-SOT23-6
    € 6,57*
    Zubehör
    Microchip Technology
    ATSLCD1-XPRO
    € 47,61*
    Zubehör
    SCS
    ECWS61M-1
    € 13,02*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.