Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB OT63FT3 SCHALTER,DISCONNECTOR,3P,63A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1841509
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     OT63FT3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Trennschalter
abb lasttrennschalter 3polig 63a
Montage des Lasttrennschalters: DIN-Schienenmontage
  • Produktpalette: OT
  • Anschlussart des Lasttrennschalters: -
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP20
  • Zulassungen/Standards: IEC 60947-3, UL, CSA
  • AC-Kontaktspannung, max.: 750 V
  • AC-Kontaktstrom, max.: 63 A
  • SVHC: To Be Advised
  • Anzahl der Pole: 3-polig
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: trennschalter 63a, trennschalter abb, Automatisierung, Lösungen, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, Schutz, Steuerung, ABB, OT63FT3, 1841509, 184-1509
    Angebote (13)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    18 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 24,43*
    € 32,57*
    22 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 24,88*
    € 33,23*
    € 8,95*
    ab € 25,98*
    € 35,35*
    € 5,46*
    ab € 28,41*
    € 37,11*
    Lager 139
    7
    € 14,99*
    ab € 46,62*
    € 62,84*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 62,84*
    € 74,78
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 60,37*
    € 71,84
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 55,36*
    € 65,88
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 52,32*
    € 62,26
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 51,33*
    € 61,08
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 46,62*
    € 55,48
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ABB
    OHY65J6 1SCA022380R9820
    ab € 15,74*
    Zubehör
    ABB
    OHYS2RJ 1SCA105323R1001
    ab € 6,87*
    Zubehör
    ABB
    OHB65J6T 1SCA022399R8110
    ab € 27,41*
    Zubehör
    ABB
    OHB65J6 1SCA022380R9660
    ab € 14,87*
    Zubehör
    ABB
    OHB45J6 1SCA022380R8770
    ab € 11,64*
    Zubehör
    ABB
    OHBS2RJ 1SCA105232R1001
    ab € 7,09*
    Zubehör
    ABB
    OHYS3RH
    ab € 6,25*
    Zubehör
    ABB
    OXP6X265 1SCA108225R1001
    ab € 8,02*
    Zubehör
    ABB
    OXS6X180 1SCA101659R1001
    ab € 6,29*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.