Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP MCP4151-103E/SN DIGITAL POTI,SNGL,10K,SPI,8SOIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1840810
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP4151-103E/SN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digitalpotentiometer
digitales Potenziometer
Potentiometer
Potenziometer
Bauform - Potentiometer: SOIC
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Widerstandstoleranz: ± 20%
  • Versorgungsspannung, min.: 1.8 V
  • Produktpalette: Single 257-Tap Volatile Digital Pots
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Widerstandsverlauf: Linear
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Gesamtwiderstand: 10 kohm
  • Temperaturkoeffizient: 150ppm/°C
  • Anzahl Schritte: 257
  • Anzahl der Potentiometer: Einfach
  • Steuer-/Bedienschnittstelle: SPI
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q100
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Poti, digitalpotentiometer, Flüchtige, Halbleiter, ICs, MICROCHIP, MCP4151-103E/SN, 1840810, 184-0810
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 1,83*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,83*
    € 2,1777
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,73*
    € 2,0587
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,434*
    € 1,70646
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,324*
    € 1,57556
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,119*
    € 1,33161
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,089*
    € 1,29591
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,072*
    € 1,27568
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,852*
    € 1,01388
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.