Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL-TEK 2A.TA PINZETTE TYPE 2A, TITANIUM, 120MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1824294
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     2A.TA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gerade Pinzette
Mehrzweckpinzette
Präzisions-Pinzette
Präzisionspinzette
Produktpalette: -
  • Pinzettentyp: Hohe Genauigkeit
  • Pinzettenmaterial: Titan
  • Gesamtlänge: 120 mm
  • Ausführung der Spitzen: 2A
  • Pinzettenspitze: Gerade, rund
  • Pinzettenspitzenmaterial: Titan
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Titan-Pinzette, Titan-Pinzetten, Titan-Präparierpinzette, Titanpinzette, Arbeitspinzette, Universal-Pinzette, Universalpinzette, präzisionspinzette gerade spitz 120mm, titan pinzette, titan-pinzette 120 mm, Handwerkzeuge, Pinzetten, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, IDEAL-TEK, 2A.TA, 1824294, 182-4294
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 30,62*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 44,89*
    € 53,42
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 42,89*
    € 51,04
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 39,74*
    € 47,29
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 37,95*
    € 45,16
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 37,32*
    € 44,41
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 30,62*
    € 36,44
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    D00349
    ab € 63,89*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.