Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 3811/16 FLACHBANDKABEL,PVC,16POLIG,30.5M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1797550
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3811/16
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
flachbandkabel 16 pol 3m
Rastermaß: 1.27 mm
  • Länge auf Rolle (metrisch): 30.5 m
  • Kabelbreite: 20.32 mm
  • Produktpalette: 3811
  • Mantelfarbe: Mehrfarbig
  • Flachbandkabel: Flachbandkabel
  • Leitermaterial: Verzinntes Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 26 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 34AWG
  • Anzahl der Adern: 16 Ader(n)
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • Kabelabschirmung: Ungeschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 100 ft
  • Nennspannung: 300 V
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: flachkabel, flachkabel 3m, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, 3M, 3811/16, 1797550, 179-7550
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 102,08*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 102,08* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 158,27*
    € 188,34
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 156,01*
    € 185,65
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 135,81*
    € 161,61
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 113,50*
    € 135,07
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 102,08*
    € 121,48
    pro Rolle
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Knipex
    94 15 215
    ab € 34,59*
    Zubehör
    Duratool
    2021-01
    ab € 6,72*
    Zubehör
    Multicomp
    HT-502C
    ab € 5,33*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.