Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

HONEYWELL BZE6-2RN80 ENDSCHALTER,34OZF,SPDT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1796291
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     BZE6-2RN80
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Kontaktkonfiguration: SPDT-1NC / 1NO
  • Produktpalette: Baureihe E6
  • Betätigungskraft, max.: 6.67 N
  • Betätiger für Endschalter / Grenztaster: Rollenstößel oben
  • DC-Kontaktstrom, max.: 500 mA
  • AC-Kontaktspannung, max.: 600 V
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • AC-Kontaktstrom, max.: 15 A
  • DC-Kontaktspannung, max.: 250 V
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, honeywell endlagenschalter, endlagenschalter, Automatisierung, Industrielle, Prozesssteuerung, Schalt, Steueranlagen, HONEYWELL, BZE6-2RN80, 1796291, 179-6291
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 65,98*
    € 83,37*
    € 5,90*
    ab € 71,21*
    € 89,95*
    15 Tage
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 70,40*
    € 96,50*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 83,37*
    € 99,21
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 73,02*
    € 86,89
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 65,98*
    € 78,52
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 7,95*
    ab € 70,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.