Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SENSATA/CRYDOM DRA1-MCX240D5 RELAIS, SSR, DIN MODUL, 280VAC, 5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1784051
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     DRA1-MCX240D5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Interface-Relais
Interfacerelais
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • Laststrom: 5 A
  • Schaltmodus: Nulldurchgang
  • Produktpalette: -
  • Betriebsspannung, min.: 12 VAC
  • Relaismontage: DIN-Schiene
  • Relaisanschlüsse: Käfigzugfederklemme
  • Betriebsspannung, max.: 280 VAC
  • Regelspannung, min.: 3 VDC
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Regelspannung, max.: 15 VDC
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Koppelrelais, interface relais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, SENSATA/CRYDOM, DRA1-MCX240D5, 1784051, 178-4051
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 41,51*
    € 59,60*
    € 5,90*
    ab € 38,68*
    € 60,73*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 40,01*
    € 66,70*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 66,70*
    € 79,37
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 64,56*
    € 76,83
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 58,13*
    € 69,17
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 47,18*
    € 56,14
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 44,99*
    € 53,54
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 40,01*
    € 47,61
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.