Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DESCO EUROPE / VERMASON VER-26182 ERDUNGSKABEL, GEWENDELT, 2M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-178389
Hersteller:
     DESCO EUROPE / VERMASON
Herst.-Nr.:
     VER-26182
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erdungskabel
Erdungslitze
erdungskabel 2m
erdungskabel
Sicherheitswiderstand: 1 Mohm
  • Produktpalette: -
  • Erdungsanschlüsse: -
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Anschlusslänge: 2 m
  • Erdungskabelfarbe: Schwarz
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Arbeitsschutz, den, ESD-Erdungskabel, ESD-Schutz, Produkte, Reinraumprodukte, DESCO EUROPE / VERMASON, VER-26182, 178389, 178-389
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 19,10*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 34,28*
    € 40,79
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 33,85*
    € 40,28
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 31,92*
    € 37,98
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 25,14*
    € 29,92
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 22,49*
    € 26,76
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 19,10*
    € 22,73
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    C.K Tools
    Z1123
    ab € 2,75*
    Zubehör
    DESCO EUROPE / VERMASON
    229982
    ab € 7,93*
    Zubehör
    DESCO EUROPE / VERMASON
    230395
    ab € 9,57*
    Zubehör
    DESCO EUROPE / VERMASON
    231296
    ab € 21,64*
    Zubehör
    DESCO EUROPE / VERMASON
    238110
    ab € 14,41*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.