Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP PIC32MX695F512H-80I/MR MCU 32BIT,512K FLASH,USB,64QFN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1778974
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC32MX695F512H-80I/MR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
pic mikrocontroller
Produktpalette: PIC32 Family PIC32MX Series Microcontrollers
  • ADC-Auflösung: 10 Bit
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 53 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 64 Pin(s)
  • Schnittstellen: ENET, I2C, SPI, USB
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • ADC-Kanäle: 16 Kanäle
  • IC-Gehäuse / Bauform: QFN
  • Programmspeichergröße: 512 KB
  • Bausteinkern: PIC32
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • RAM-Speichergröße: 128 KB
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: PIC32
  • MCU-Baureihe: PIC32MX
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Betriebsfrequenz, max.: 80 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 2.3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), 32-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, MICROCHIP, PIC32MX695F512H-80I/MR, 1778974, 177-8974
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 8,88*
    € 14,61*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 9,64*
    € 16,55*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,55*
    € 19,69
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,50*
    € 19,64
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,77*
    € 18,77
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,58*
    € 17,35
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,26*
    € 16,97
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 13,06*
    € 15,54
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 12,61*
    € 15,01
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 12,15*
    € 14,46
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,64*
    € 11,47
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Microchip Technology
    24AA02E48T-I/OT
    € 0,45*
    Zubehör
    Microchip Technology
    AC164131
    € 113,56*
    Zubehör
    Microchip Technology
    ATECC608A-MAHDA-S
    € 1,01*
    Zubehör
    Microchip Technology
    LAN8720A-CP
    € 1,56*
    Zubehör
    Microchip Technology
    KSZ8081RNACA-TR
    € 1,33*
    Zubehör
    Microchip Technology
    KSZ8081RNBIA-TR
    € 1,80*
    Zubehör
    Microchip Technology
    LAN8710AI-EZK
    € 2,84*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.