Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 04957-00008-00 DOPPELSEIT. KLEBEBAND PE-SCHAUM 25MX19MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1775806
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04957-00008-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Banddicke, gesamt: 43.3mil (1.1mm)
  • Produktpalette: 4957
  • Rollenlänge - metrisch: 25 m
  • Rollenlänge - imperial: 82 ft
  • Bandbreite - Imperial: 0.75 Zoll
  • Trägermaterial: PE-Schaum (Polyethylen)
  • Bandbreite - Metrisch: 19.05 mm
  • Klebebandfarbe: Weiß
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Klebstoff: Acrylklebstoff
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (10)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    7 Tage
    unbekannt
    16
    € 7,90*
    ab € 7,54*
    € 11,25*
    16 Tage
    nicht lagernd
    16
    Frei Haus
    ab € 8,99*
    € 11,31*
    7 Tage
    unbekannt
    16
    Frei Haus
    ab € 7,61*
    € 11,69*
    1
    € 8,95*
    ab € 8,47*
    € 11,80*
    Lager 139
    20
    1
    € 14,99*
    ab € 13,34*
    € 20,36*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 20,36*
    € 24,23
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 20,23*
    € 24,07
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,95*
    € 21,36
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,11*
    € 19,17
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,07*
    € 19,12
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,34*
    € 15,87
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    RS Pro
    182442
    ab € 6,39*
    Zubehör
    RS Pro
    794711
    ab € 11,73*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.